3610000945 Schreibtisch lichtgr 1200x800 mm H-Serie

3610000945 Schreibtisch lichtgr 1200x800 mm H-Serie

Siehe technische Informationen
Referenzen
Hammerbacher:VHS12/5/S
Rubix:2915418
3610000945 Schreibtisch lichtgr 1200x800 mm H-Serie

Produktdetails : 3610000945 Schreibtisch lichtgr 1200x800 mm H-Serie


Schreibtisch-Serie H, Maße 1200x800 mm• Anpassungsfähig für angenehmes Arbeiten Tischbeine (Ø 60 mm) mit höhenverstellbarem Sockelfuß, Arbeitshöhe 68–76 cm. Sonderhöhenverstellung bis 88 cm optional bestellbar. Tischplattenstärke 2,5 cm. • Großzügige Beinfreiheit Bei verketteten Schreibtischen können die Tischfüße um 45 cm zurückgesetzt werden. • Pflegeleichte und robuste Oberfläche Melaminharzbeschichtete Spanplatte, kratz- und säurebeständig, gerundete 2 mm stoßfesten ABS-Kanten. Wahlweise in 4 Dekoren erhältlich. Gestellfarbe: silber. Ware zerlegt/teilmontiert.
Schreibtisch, Serie H • Melaminharzbeschichtete Spanplatte, Stärke 2,5 mm, kratz- und säurebeständig, mit gerundeten 2 mm stoßfesten ABS-Kanten • Mit silbernem Gestell • Tischbeine (Ø 60 mm) mit höhenverstellbarem Sockelfuß (Sonderhöhenverstellung bis 88 cm optional bestellbar) • Bei verketteten Schreibtischen können die Tischfüße um 45 cm zurückgesetzt werden Lieferung: Ware zerlegt/teilmontiert.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
258,08 exkl. MwSt.
/ Stück
307,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage