• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Transportmittel(18.945)
    Siehe Interner Transport
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Interner Transport
    4. Transportmittel
    5. Wagen / Sackkarren
    6. Wagen / Sackkarren - Zubehör / Ersatzteil
    7. 3610000395 Trennsteg Set

    3610000395 Trennsteg Set

    3610000395 Trennsteg Set

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Hammerbacher:VACTR
    Rubix:2916180
    3610000395 Trennsteg Set
    3610000395 Trennsteg Set
    3610000395 Trennsteg Set
    brand logo

    Produktdetails : 3610000395 Trennsteg Set


    Trennstege, Set• Set besteht aus 4x A4, 2x A5 und 4x A6
    Trennsteg-Set für Rollcontainer

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    36,08 € exkl. MwSt.
    / Stück
    42,94 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3310022020 CLAX Trolley, grün Tragkraft: 60 KG Inklusive Klappbox Klapp3310021060 Einsteckbügel L 1600 x H 900 mm RAL 70163110009460 Sicherungswink. kpl. 6652282.5 R50123110009160 NC Ablage 5012 mit Rillenmatte 36x27E3310021035 Einsteckbügel L 1200 x H 300 mm RAL 70163310021525 Zugöse an der Deichsel RAL 70163310021170 Abnehmbare Wanne für Tischwagen RAL 50103310003505 Rohr-Schiebebügel 22890 f. Paletten-Fahrgestell3410004300 Trenwannd für GFC-E M2 verz.3310021050 Einsteckbügel L 1600 x H 300 mm RAL 70163610000390 Schrägablage Set3110009230 NC Ablage 5012 mit Rillenmatte 36x36E3110009220 NC Ablage 7035 mit Rillenmatte 36x36E3310021055 Einsteckbügel L 1600 x H 600 mm RAL 70163110009150 NC Ablage 7035 mit Rillenmatte 36x27E
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap