3610000215 Schrbtisch höverst. 1800x800x640-1290 mm Gest. sil, Pla. Ah
Bedienpult Hammerbacher
Siehe technische InformationenReferenzen
Hammerbacher:VXDKB19/3/S
Rubix:2915320
Produktdetails : 3610000215 Schrbtisch höverst. 1800x800x640-1290 mm Gest. sil, Pla. Ah
Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar von 640–1290 mm • Gestell/Tischfuß: aus Stahl, silber pulverbeschichtet • Tischplatte: melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 14322 Emissionsklasse E1 E05 TSCA, 25 mm dick, mit umlaufender ABS-Dickkante • 2 Motoren: in den Säulen integriert • Hubgeschwindigkeit von 36 mm/sec. • Stand-by Verbrauch: kleiner/gleich 0,1 W • Bedienung: erfolgt über einen Memory-Schalter (mit 3 Speicherplätzen) unterhalb der Tischplatte Lieferung: Erfolgt zerlegt. Hinweis: Für den Einklemmschutz sorgt ein hochempfindlicher Giro-Sensor. Wichtig, der Sicherheitsspalt zwischen den Arbeitsplätzen sollte 30 mm sein.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
597,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
711,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



