3610000075 Schrbtisch höverst. 1600x800x700-1200 mm Gest. sil, Pla. Ah

Werkzeug / Messtechnik Hammerbacher

Siehe technische Informationen
Referenzen
Hammerbacher:VXMKA16/3/S
Rubix:2915315
3610000075 Schrbtisch höverst. 1600x800x700-1200 mm Gest. sil, Pla. Ah

Produktdetails : 3610000075 Schrbtisch höverst. 1600x800x700-1200 mm Gest. sil, Pla. Ah


Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar von 700–1200 mm • Gestell/Tischfuß: aus Stahl, silber pulverbeschichtet • Tischplatte: melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 14322 Emissionsklasse E1 E05 TSCA, 25 mm dick, mit umlaufender ABS-Dickkante • Traversenfrei • 2 Motoren: in den Säulen integriert • Mit Schutzkontaktstecker • Bedienung: erfolgt über einen Tastschalter unterhalb der Tischplatte, Sanft-Anlauf, Sanft-Stopp, Auffahrschutz Lieferung: Erfolgt zerlegt. Hinweis: Für den Einklemmschutz sorgt ein hochempfindlicher Giro-Sensor. Wichtig, der Sicherheitsspalt zwischen den Arbeitsplätzen sollte 30 mm sein.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
516,15 exkl. MwSt.
/ Stück
614,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage