3610000055 Schrbtisch XMKA12 120 x 80 cm nub, 25 mm dick ABS-Dickk.
Bedienpult Hammerbacher
Siehe technische InformationenReferenzen
Hammerbacher:VXMKA12/N/S
Rubix:2915346
Produktdetails : 3610000055 Schrbtisch XMKA12 120 x 80 cm nub, 25 mm dick ABS-Dickk.
Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar von 700–1200 mm • Gestell/Tischfuß: aus Stahl, silber pulverbeschichtet • Tischplatte: melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 14322 Emissionsklasse E1 E05 TSCA, 25 mm dick, mit umlaufender ABS-Dickkante • Traversenfrei • 2 Motoren: in den Säulen integriert • Mit Schutzkontaktstecker • Bedienung: erfolgt über einen Tastschalter unterhalb der Tischplatte, Sanft-Anlauf, Sanft-Stopp, Auffahrschutz Lieferung: Erfolgt zerlegt. Hinweis: Für den Einklemmschutz sorgt ein hochempfindlicher Giro-Sensor. Wichtig, der Sicherheitsspalt zwischen den Arbeitsplätzen sollte 30 mm sein.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
499,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
594,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



