Referenzen
Nölle Profi Brush:2340.00
Rubix:1095378
Hersteller:2340.00

Produktdetails : 3510120040 Saalbesen Elaston 40 cm
Saalbesen Elaston 40cm
Saalbesen Elaston Anwendung: Für Stiel-Ø 24 mm. Nassfester Industrie-Saalbesen, rote Kunstborste. Flachholz mit bruchfestem Kunststoff-Stielhalter (Breiten 40 bis 60 cm). Flachholz mit Metall-Stielhalter (Breiten 80 bis 100 cm).
Saalbesen Elaston Anwendung: Für Stiel-Ø 24 mm. Nassfester Industrie-Saalbesen, rote Kunstborste. Flachholz mit bruchfestem Kunststoff-Stielhalter (Breiten 40 bis 60 cm). Flachholz mit Metall-Stielhalter (Breiten 80 bis 100 cm).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | saalbesen |
|---|---|
| Zolltarifcode | 96039091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
