Deckfarbe E-Coll 64003477

3510007230 Color-Spray glänzend 400ml laubgrün E-CO

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
E-Coll:64003477
Rubix:1013200
3510007230 Color-Spray glänzend 400ml laubgrün E-CO
brand logo
brand logo
Dokumente

Produktdetails : 3510007230 Color-Spray glänzend 400ml laubgrün E-CO


Color-Spray, hochglänzend• Produktbeschreibung Hochwertiges Buntlackspray auf Alkydharz-Basis. Aromatenfrei. Witterungs- und korrosionsbeständig. Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl). 400-ml-Spraydose. • Anwendungsgebiete Für Innen- und Außenlackierungen bei Metall, Holz, Mauerwerk und den meisten Plastikmaterialien. Ideal bei Fertig- und Neuanstrichen ebenso wie bei Auffrischung und Reparaturen. Nicht geeignet für Styropor und vinylhaltige Kunststoffe. Technische Kenndaten: Staubtrocken nach ca. 20–25 Minuten. Grifffest nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden. Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkydharzlacken.Signalwort: GefahrGefahrenhinweise:H222: Extrem entzündbares Aerosol
Color-Spray, hochglänzend • Hochwertiges Buntlackspray auf Acrylharzbasis • Aromatenfrei • Witterungs- und korrosionsbeständig • Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl) • Glanzgrad 100 % • Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkyharzlacken • Für Innen- und Außenlackierungen • Als Fertiganstrich für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Kunststoffe • Für Neuanstriche, zur Auffrischung und für Reparaturen • Staubtrocken: nach ca. 20–25 Minuten • Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C • Grifffest: nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.;EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,65 exkl. MwSt.
/ Stück
9,10 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std