3510004065 Schlauchaufroller für 20m Schlauch bis 60 bar

Antriebstechnik Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3510004065, 30615342
Rubix:2934744
3510004065 Schlauchaufroller für 20m Schlauch bis 60 bar

Produktdetails : 3510004065 Schlauchaufroller für 20m Schlauch bis 60 bar


Automatischer Schlauchaufroller bis 60 bar, ohne Schlauch • Automatischer Schlauchaufroller bis 20 m (1/2") mit Federrückzug für Öl, Wasser, Druckluft , ohne Schlauch • Robuster Stahlaufroller • Oberfläche kunststoffbeschichtet in Blau/Grau • Geeignet für Öl, Wasser, Druckluft, Diesel usw. • Mit Rückholfeder aus bestem Federstahl • Leichtes Handling, Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch • Flexible Montage, Offene Bauweise, geeignet für die Befestigung am Boden, Wand oder Decke • Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung 2x, wartungsfreie Kugellage • Für Hochdruck – Wasser b250 bar Lieferung: ohne Schlauch.

Technische Informationen


Attribute
838,05 exkl. MwSt.
/ Stück
997,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage