3410007020 Desinfektionsstation fahrbar silber

3410007020 Desinfektionsstation fahrbar silber

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3410007020, 30105629
Rubix:2922080
3410007020 Desinfektionsstation fahrbar silber

Produktdetails : 3410007020 Desinfektionsstation fahrbar silber


Desinfektionsstation• Fahrbar Aus verzinktem Stahlblech. Oberflächenschutz Pulverbeschichtung. Mit Flaschenhalter und Inneneinsatz, verzinkt. Kopfteil für Papiertücher, aus Edelstahl, matt, gefertigt. Maße Kopfteil HxØ: 125x120 mm. • Ausstattung Deckel mit Loch (mit Gummitülle) für Entnahme der Papiertücher. Flaschenhalter mit Konsole aus verzinktem Stahlblech, silber beschichtet. Flaschenhalter wird am Kopfteil verschraubt. Fahruntersatz aus Edelstahl mit 5 Edelstahlrollen, 3 Lenkrollen und 2 Lenkbremsrollen. Inklusive Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech, Inhalt ca. 32 l.
Desinfektionsstation • Material: verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet • Kopfteil für Papiertücher, aus Edelstahl, matt, gefertigt • Maße Kopfteil H x Ø 125 x 120 mm • Deckel mit Loch (mit Gummitülle) für Entnahme der Papiertücher • Flaschenhalter mit Konsole aus verzinktem Stahlblech, silber beschichtet • Flaschenhalter wird am Kopfteil verschraubt • Fahruntersatz aus Edelstahl mit 5 Edelstahlrollen, 3 Lenkrollen und 2 Lenkbremsrollen • Inklusive Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech, Inhalt ca. 32 l • Fahrbar

Technische Informationen


Attribute
483,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
574,79 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage