3410007000 Wertstoffsammelstation WS 97 antik-silber

3410007000 Wertstoffsammelstation WS 97 antik-silber

Siehe technische Informationen

Referenzen

VAR:21210
Rubix:2925554
3410007000 Wertstoffsammelstation WS 97 antik-silber

Produktdetails : 3410007000 Wertstoffsammelstation WS 97 antik-silber


Wertstoffsammelstation WS 97• Abschließbar Doppelflügeltür mit Doppelbartschloss (1 Schlüssel). Aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung. Praktische Griffmulden. Mit 4 verstellbaren Füßen für einfachen Niveauausgleich. Ausgerüstet mit 3 Inneneinsätzen aus verzinktem Stahlblech mit Bügelgriffen (3x 80 l). Bodenschonender Kantenschutz. • Einwurfklappen 2 fest montiert: gelb, mit Stanzung und rund, blau, mit Stanzung und rechteckig. 1 selbstschließend: silber bzw. schwarzgrau (bei Station silber).
Wertstoffsammelstation WS 97 • Material: Stahlblech, verzinkt, pulverbeschichtet • 2 fest montierte Einwurfklappen, gelb, mit Stanzung rund, blau, mit Stanzung und rechteckig • 1 selbstschließende Einwurfklappe, silber bzw. schwarzgrau (bei Station silber) • Ausgerüstet mit 3 Inneneinsätzen aus verzinktem Stahlblech mit Bügelgriffen (3x 80 l) • Bodenschonender Kantenschutz. • Doppelflügeltür mit Doppelbartschloss (1 Schlüssel) • Mit 4 verstellbaren Füßen für einfachen Niveauausgleich • Praktische Griffmulden

Technische Informationen


Attribute
916,83 exkl. MwSt.
/ Stück
1.091,03 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage