3410003700 Gasmagazinbox 1420X1490X1470 mm

3410003700 Gasmagazinbox 1420X1490X1470 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

SÄBU Morsbach:F1772
Rubix:2922891
3410003700 Gasmagazinbox 1420X1490X1470 mm

Produktdetails : 3410003700 Gasmagazinbox 1420X1490X1470 mm


Gasflaschenbox, verzinkt, montiert mit Bodenrahmen• Sichere Lagerung Geschütztes, diebstahlsicheres Gasflaschenlager nach TRGS 510. TÜV-geprüfte, permanente Eigenbelüftung. Komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Trapezblechen. Einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen. • Benutzerfreundliche Handhabung Glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche. 2 Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches. Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse. Anlieferung fertig montiert. • Außenwandlackierung möglich Wahlweise in einem Standard-RAL-Farbton, siehe Farbvielfalt. Weitere Farben auf Anfrage. * Bei Verwendung von Gitterrost-Ebenen.
Gasflaschenbox, verzinkt • Gebaut unter Berücksichtigung der TRGS 510 • Seitenwand- und Dachbleche aus sendzimirverzinkten Trapezblechen • Dach mit integrierten Regenrinnen an der Längsseite • Dach aufstellbar, mit Gasdruckfedern unterstützt, mit 2 Klemmverschlüssen zu verriegeln • Tür 1270 x 1250 mm mit Profilzylinder, Schloss und Drückergarnitur • Scharniere verzinkt, am Türblatt angeschweißt • Boden mit verzinktem Stahlrahmen und verzinkten Gitterrosten (Maschenweite 33 x 33 mm) • Bodenbelastung: 500 kg/m² • Anschlusspunkt zur Erdung • Mit zusätzlichen Sicherungsketten, zur Flaschensicherung, komplett verzinkt • Zur Lagerung von brennbaren, nicht brennbaren und neutralen Gasen und Berücksichtigung der TRGS 510 Hinweis: Gem. TRGS 510 sind bei der Lagerung von Gasen Sicherheitsabstände zu umliegenden Gebäuden einzuhalten. Anlieferung fertig montiert mit Bodenrahmen. Optional mit Außenlackierung in einem Standard-RAL-Farbton (1003, 3000, 5010, 6010, 7035, 9002), Sonder- und Leuchtfarben, auf Anfrage. Lieferung ohne Inhalt! • Gebaut unter Berücksichtigung der TRGS 510 • Seitenwand- und Dachbleche aus sendzimirverzinkten Trapezblechen • Dach mit integrierten Regenrinnen an der Längsseite • Dach aufstellbar, mit Gasdruckfedern unterstützt, mit 2 Klemmverschlüssen zu verriegeln • Tür 1270 x 1250 mm mit Profilzylinder, Schloss und Drückergarnitur • Scharniere verzinkt, am Türblatt angeschweißt • Boden mit verzinktem Stahlrahmen, abgedeckt mit herausnehmbaren, verzinkten Gitterrosten (Maschenweite 33 x 33 mm) • Bodenbelastung: 500 kg/m² • Anschlusspunkt zur Erdung • Mit zusätzlichen Sicherungsketten, zur Flaschensicherung, komplett verzinkt • Für die Außenaufstellung • Zur Lagerung von brennbaren, nicht brennbaren und neutralen Gasen und Berücksichtigung der TRGS 510 Achtung: Gem. TRGS 510 sind bei der Lagerung von Gasen Sicherheitsabstände zu umliegenden Gebäuden einzuhalten. Hinweis: Anlieferung fertig montiert mit Bodenrahmen. Optional mit Außenlackierung in einem Standard-RAL-Farbton (1003, 3000, 5010, 6010, 7035, 9002), Sonder- und Leuchtfarben, auf Anfrage. Lieferung ohne Inhalt! * Mit zusätzlicher Lagerebene.

Technische Informationen


Attribute
1.765,40 exkl. MwSt.
/ Stück
2.100,83 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage