3410003425 Safetank 3000 zerlegt verzinkt, f.n.entz.Med.

3410003425 Safetank 3000 zerlegt verzinkt, f.n.entz.Med.

Siehe technische Informationen

Referenzen

SÄBU Morsbach:F319840101
Rubix:2924168
3410003425 Safetank 3000 zerlegt verzinkt, f.n.entz.Med.

Produktdetails : 3410003425 Safetank 3000 zerlegt verzinkt, f.n.entz.Med.


SAFE Tank Gefahrstofflager, Kombinationen• Vorschriftengerechte und sichere Aufbewahrung von nicht brennbaren, wassergefährdenden Stoffen Abschließbare Lagerräume von 2 bis 32 m². Umfangreiche Zusatzausstattung. Unter Verwendung eines Abfüllbocks ist eine einfache und saubere Entnahme sowie eine vollständige Entleerung der Tankcontainer möglich. Dreiseitige Spritzschutzwand leitet austretende Flüssigkeit undichter Gebinde in die Auffangwanne. • Erfüllt die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech (S235JR), flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt. Befahrbare Gitterroste, bis 1000 kg/m² belastbar, herausnehmbar und verzinkt. • Konstruktion mit Statik in 7 kranbaren Varianten Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen. Standardtür 1300x1890 mm, mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur. Alu-Überfahrbrücke ermöglicht leichtes Be- und Entladen. Mit Hubwagen befahrbar. Max. Schneelast auf dem Dach: bis 110 kg/m². CE-Kennzeichen mit Leistungserklärung.Preise nur in Verbindung mit Hauptartikel.
SAFE Tank Gefahrstofflager, Kombination • Seitenwand- und Dachbleche aus verzinkten Trapezblechen • Standtür 1300 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss (Anschlag DIN rechts) und Drückergarnitur • Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech (S 235JR), feuerverzinkt, flüssigkeitsdicht verschweißt • Befahrbare Gitterroste, herausnehmbar und verzinkt • Dreiseitige Spritzschutzwand leitet austretende Flüssigkeit undichter Gebinde in die Auffangwanne • Alu-Überfahrbrücke ermöglicht leichtes Be- und Entladen • Vorschriftengerechte und sichere Aufbewahrung von nicht brennbaren, wassergefährdenden Stoffen • Konstruktion mit ortsgebundener Statik in 7 kranbaren Varianten • Mit Hubwagen befahrbar • Ausführung für nicht brennbare wassergefährdende Medien (GHS Kategorie 1-4) • CE-Kennzeichen mit Leistungserklärung Hinweis: Flächenlast: 1.000 kg/m², Dach-Schneelast: 110 kg/m², abschließbare Lagerräume von 2 bis 32 m². Preise nur in Verbindung mit Hauptartikel.

Technische Informationen


Attribute
11.613,81 exkl. MwSt.
/ Stück
13.820,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage