3410002975 Einhängewanne für Trägerlänge 3300 mm

3410002975 Einhängewanne für Trägerlänge 3300 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:EHW 3300, L GRÜN
Rubix:2864307
Hersteller:EHW 3300, L GRÜN
3410002975 Einhängewanne für Trägerlänge 3300 mm

Produktdetails : 3410002975 Einhängewanne für Trägerlänge 3300 mm


Einhängewannen, Typ EHW• Zertifizierte Sicherheit für die schnelle, gesetzeskonforme Umrüstung Einhängewannen werden auf die Trägerprofile von Regalsystemen aufgelegt. • Robuste Konstruktion Aus 3 mm verzinktem Stahlblech, Gitterrost verzinkt, Tragfähigkeit 1000 kg/m². • Oberfläche lackiert
Einhängewanne • Material: Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech, lackiert oder verzinkt • Mit Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m² • 100 mm Unterfahrhöhe • Zertifizierte Sicherheit für wassergefährdende Stoffe • Zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung in neuen und bestehenden Regalsystemen • Optimaler Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwannen am Boden

Technische Informationen


Attribute
1.244,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.480,51 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage