3410002720 Regalwanne m Gitterrost RW-GR 2700-2, lackiert

3410002720 Regalwanne m Gitterrost RW-GR 2700-2, lackiert

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bauer Südlohn:3410002720, 30911749
Rubix:2865695
3410002720 Regalwanne m Gitterrost RW-GR 2700-2, lackiert

Produktdetails : 3410002720 Regalwanne m Gitterrost RW-GR 2700-2, lackiert


Regalwanne, Typ RW, mit Gitterrost• Zertifizierte Sicherheit für wassergefährdende Stoffe Zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung in neuen und bestehenden Regalsystemen. Optimaler Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwannen am Boden. • Robuste Konstruktion Aus 3 mm verzinktem Stahlblech, 100 mm Unterfahrhöhe, mit Gitterrost. • Oberfläche lackiert
Regalwanne Typ RW, mit Gitterrost • Material: 3 mm Stahlblech, lackierte Oberfläche • 100 mm Unterfahrhöhe • Mit Gitterrost • Zertifizierte Sicherheit für wassergefährdende Stoffe • Zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung in neuen und bestehenden Regalsystemen • Optimaler Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwannen am Boden

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.036,93 exkl. MwSt.
/ Stück
1.233,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage