3410002385 Regalwanne o Gitterrost RW 2200-2, lackiert

3410002385 Regalwanne o Gitterrost RW 2200-2, lackiert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:3410002385, 30911704
Rubix:2865732
3410002385 Regalwanne o Gitterrost RW 2200-2, lackiert

Produktdetails : 3410002385 Regalwanne o Gitterrost RW 2200-2, lackiert


Regalwanne, Typ RW, ohne Gitterrost• Zertifizierte Sicherheit für wassergefährdende Stoffe Zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung in neuen und bestehenden Regalsystemen. Optimaler Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwannen am Boden. • Robuste Konstruktion Aus 3 mm verzinktem Stahlblech, 100 mm Unterfahrhöhe ohne Gitterrost. • Oberfläche lackiert
Auffwangwanne aus Stahlblech Serie AW 8-12 • Material: 3 mm Stahlblech, lackierte Oberfläche • 100 mm Unterfahrhöhe • Ohne Gitterrost • Zertifizierte Sicherheit für wassergefährdende Stoffe • Zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung in neuen und bestehenden Regalsystemen • Optimaler Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwannen am Boden

Technische Informationen


Attribute
684,04 exkl. MwSt.
/ Stück
814,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage