3410002325 Regalwanne o Gitterrost 1750x1300x250 mm

3410002325 Regalwanne o Gitterrost 1750x1300x250 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:3410002325, 30911696
Rubix:2865705
3410002325 Regalwanne o Gitterrost 1750x1300x250 mm

Produktdetails : 3410002325 Regalwanne o Gitterrost 1750x1300x250 mm


Regalwanne, Typ RW, ohne Gitterrost• Zertifizierte Sicherheit für wassergefährdende Stoffe Zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung in neuen und bestehenden Regalsystemen. Optimaler Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwannen am Boden. • Robuste Konstruktion Aus 3 mm verzinktem Stahlblech, 100 mm Unterfahrhöhe ohne Gitterrost. • Oberfläche lackiert
Auffwangwanne aus Stahlblech Serie AW 8-12 • Material: 3 mm Stahlblech, lackierte Oberfläche • 100 mm Unterfahrhöhe • Ohne Gitterrost • Zertifizierte Sicherheit für wassergefährdende Stoffe • Zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung in neuen und bestehenden Regalsystemen • Optimaler Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwannen am Boden

Technische Informationen


Attribute
612,35 exkl. MwSt.
/ Stück
728,70 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage