3410002025 Auffangwanne 1 x IBC 1460x1460x1083 Abfülls.

3410002025 Auffangwanne 1 x IBC 1460x1460x1083 Abfülls.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:AWA 1000, BLAU RAL 5012
Rubix:2864027
Hersteller:AWA 1000, BLAU RAL 5012
3410002025 Auffangwanne 1 x IBC 1460x1460x1083 Abfülls.

Produktdetails : 3410002025 Auffangwanne 1 x IBC 1460x1460x1083 Abfülls.


Auffangwanne für IBC-Container, RAL 5012• Lagerung von max. 3 IBC-Containern à 1000 Liter Auch mit 200-/60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech. 100 mm Unterfahrhöhe. Mit Abfüllaufsatz.
Auffangwanne AWA 1000 für Container • Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech, lackiert oder verzinkt • Mit Abfüllaufsatz • 100 mm Unterfahrhöhe • Auch mit 200-/60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar • Lagerung von IBC-Containern à 1000 Liter

Technische Informationen


Attribute
1.015,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.208,62 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage