• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.780)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Werkzeugmaschinen(189)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Werkstatteinrichtung
    6. Auffahrrampe
    7. 3410001850 Auffahrecke AE 24

    3410001850 Auffahrecke AE 24

    Auffahrrampe Bauer Südlohn

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Bauer Südlohn:AE 24
    Rubix:2864012
    Hersteller:AE 24
    3410001850 Auffahrecke AE 24
    3410001850 Auffahrecke AE 24
    3410001850 Auffahrecke AE 24
    brand logo

    Produktdetails : 3410001850 Auffahrecke AE 24


    Auffahrrampe/-ecke AW 21-23 • Oberfläche verzinkt

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    141,53 € exkl. MwSt.
    / Stück
    168,42 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3310004345 Überfahrbrücke Aluminium L550xB1750 mm Tragkraft 4000 kg3310004360 Überfahrbrücke Aluminium L575xB2000 mm Tragkraft 1200 kg3310004350 Überfahrbrücke Aluminium L575xB1250 mm Tragkraft 1200 kg3110027930 GrabenbrueckeHolz 1,7M X 1,00M Typ 202503410001815 Bodenschutzwanne BSW 213410009240 Auffahrrampe B1260xT800xH200 mm für PE Faßauffangwanne 270/3410000835 Rampe für Bodenwanne 650x800x1603410001915 Auffahrrampe AR 1233110030935 Auffahrrampe 970x850 mm3410001845 Auffahrrampe AR 233110027935 GrabenbrueckeHolz 2,2M X 1,00M Typ 202513310004700 Verladsch.-AL L2000xB800 mm faltbar Tragkraft 800kgStück3410001920 Auffahrrampe AR 1243310004395 Überfahrbrücke Aluminium L1200xB1250 mm Tragkraft 600 kg3110031120 Überfahrbrücke Alu 750x1500 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap