3410001750 Auwanne gr. Wand GRost, 240 ltr. 3250x1300x190mm, RAL6011

3410001750 Auwanne gr. Wand GRost, 240 ltr. 3250x1300x190mm, RAL6011

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:AW-10 L GRÜN
Rubix:2864168
Hersteller:AW-10 L GRÜN
3410001750 Auwanne gr. Wand GRost, 240 ltr. 3250x1300x190mm, RAL6011

Produktdetails : 3410001750 Auwanne gr. Wand GRost, 240 ltr. 3250x1300x190mm, RAL6011


200-l-Auffangwanne, Serie AW 8-12• Lagerung von max. 12 Fässern à 200 Liter Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech. 100 mm Unterfahrhöhe. Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²).
Auffangwanne AW 8-12 • Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech • Mit verzinktem Gitterrost • 100 mm Unterfahrhöhe • Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Technische Informationen


Attribute
1.168,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.390,25 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage