Referenzen
Bauer Südlohn:2051
Rubix:2864138
Hersteller:2051
Produktdetails : 3410001545 Auffangwanne verzinkt
200-l-Auffangwanne, Serie 2000, verzinkt• Lagerung von max. 10 Fässern à 200 Liter oder max. 3 IBC-Containern à 1000 Liter Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Konstruktion aus verzinktem 3-mm-Stahlblech. 100 mm Unterfahrhöhe.Gitterrost: Tragfähigkeit 1000 kg/m²
Auffwangwanne AW 2000 • Material: 3 mm verzinktem Stahlblech • Mit Stützfüßen (100 mm Unterfahrhöhe)
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
474,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
565,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


