3310013925 Antirutsch-Matte MultiPad 20x24cm BLACK CAT Panther

Werkzeug / Messtechnik Black-Cat

Siehe technische Informationen
Referenzen
Black-Cat:4034216152976
Rubix:2990799
Hersteller:4034216152976
3310013925 Antirutsch-Matte MultiPad 20x24cm BLACK CAT Panther

Produktdetails : 3310013925 Antirutsch-Matte MultiPad 20x24cm BLACK CAT Panther


Black-Cat-Panther-Sicherheits-Antirutschmatte • Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche • Mehrfach verwendbar – extrem stabil, flexibel und eng rollbar, keine Feuchtigkeitsaufnahme • 100-fach einsetzbar ohne sichtbaren Verschleiß und mit nur minimalem Nachlassen der Gleitreibbeiwerte • Leicht zu reinigen, unempfindlich gegenüber den meisten Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel • Langlebig, enthält Weichmacheranteile • Kofferraum-Matte mit Zertifikat, als Bodenbelagsmatte individuell zuschneidbar, als sicherste Palettenunterlage/-auflage • Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage • Gesundheitsfördernde Arbeitsplatzvorlegematte als rutschhemmender Bodenbelag • Als Arbeitsplatzauflage für Industrie und Handwerk • Universell einsetzbar für Pkw, Transporter, Lkw, Bahn-, Luft- und Seefracht • Erfüllt die gesetzliche Ladungssicherung (§ 22 StVO I VDI 2700 ff Blatt 14+15) • Mehrfach geprüft und zertifiziert • Erfüllt die Kennzeichnungspflicht von Polizei und BAG • Hohe Gleitreibbeiwerte von µ 0,94 bis 1,49 je nach Reibungspartner/Flächenanpressung laut Zertifikat des Prüfinstituts Flog • Geeignet selbst für Schwertransporte bis 82,5 t/m² • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +120 °C

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,01 exkl. MwSt.
/ Stück
4,77 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std