192025170 Seildurchlaufwinde YMT3-5 Tragkraft 300 kg

Werkzeug / Messtechnik Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3310010390, 30605799
Rubix:2915492
3310010390 Seildurchlaufwinde YMT3-5 Tragkraft 300 kg

Produktdetails : 192025170 Seildurchlaufwinde YMT3-5 Tragkraft 300 kg


Seildurchlaufwinde Modell YMT • Aluminium-Niederdruckgussgehäuse mit hochfesten, glasfaserverstärkten Kunststoffhauben für ein geringes Eigengewicht bei hoher Festigkeit • Im Ölbad laufendes, einsatzgehärtetes Getriebe mit Schrägverzahnung für eine besondere Laufruhe und eine lange Lebensdauer • Durch die erhöhte Schutzart IP 55 der Motoren bleibt die Winde auch im Freien ein zuverlässiges Werkzeug • Das Seil wird angetrieben, ohne es zu speichern, sodass nahezu uneingeschränkte Hubhöhen oder Zuglängen möglich sind • Einstrangige Kettenführung ermöglicht vertikalen, schrägen und horizontalen Einsatz • Serienmäßige mit 42-V-Schutzsteuerung, ermöglicht u. a. die Standardausrüstung mit Endlagenschaltern • Zum Schutz gegen Überlastung mit einer Rutschkupplung ausgestattet, gewährleistet eine ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse • Patentierte Seilanpressmechanik (German Patent DE 10 2012 100 099) • Am Wechselhub ist die Winde so beschaffen, dass sie die Nennlast an beiden Seilabgängen abwechselnd tragen und bewegen kann, dadurch kann das durchlaufende Seil auch am Leerstrang mit einem Haken bestückt werden (optional), um Leerfahrten auszuschließen • Der Aufbau ist modular, alle wichtigen Teile sind leicht zugänglich • Leichte Neueinstellung der Rutschkupplung und Prüfung der Bremse • Montage und Demontage des Griffes oder des Tragrahmens können schnell und einfach vorgenommen werden • Diverse Zubehörmöglichkeiten von Seilen und Konfektionierungen für unterschiedlichste Einsatzfälle, z. B. auf dem Bau, bei Wartungs- und Montagearbeiten in den Bereichen Windkraftanlagen, Wasserwirtschaft, Energieversorgung, Freileitungsbau • Auf Anfrage erhältlicher Tragrahmen als Transporthilfe • Ausstattung mit einer Unterflasche (auf Anfrage) ermöglicht die Verdoppelung der Tragfähigkeit im zweistrangigen Betrieb • Anschraubpunkte am Gehäuse ermöglichen die Befestigung der Winde für spezifische Anwendungen Lieferung: Angeschlossenes Steuerkabel mit Steuerschalter (Schutzart IP 65), Zuleitungskabel 1,0 m mit CEE-Stecker (oder Schutzkontakt-Stecker), Stahlseil mit Sicherheitshaken konfektioniert, 10 m langes Stahlseil (Ø 6,5 mm), 2 Federpuffer mit Stellringen zum Befestigen am Seil, drehbarer Traghaken ist montiert, Tragegriff, tragfähige Stellfüße vorgesehen.

Technische Informationen


Attribute
3.487,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.149,96 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage