3310006290 Teleskop-Lader KTH 5,0 lackiert, Mausgr 2200x550x600mm

3310006290 Teleskop-Lader KTH 5,0 lackiert, Mausgr 2200x550x600mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:KTH 5,0 L RAL 7005
Rubix:2865998
Hersteller:KTH 5,0 L RAL 7005
3310006290 Teleskop-Lader KTH 5,0 lackiert, Mausgr 2200x550x600mm

Produktdetails : 3310006290 Teleskop-Lader KTH 5,0 lackiert, Mausgr 2200x550x600mm


Teleskoplader KT/KTH, RAL 7005 mausgrau• ZurVergrößerung der Reichweite des Gabelstaplers Robuste Stahlkonstruktion. Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen.• Teleskopierbare AusführungenInnenliegender teleskopierbarer Teil 8-fach ausziehbar.2 Wirbellasthaken, 14 mögliche Hakenpositionen.Typ KTH: höhenverstellbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert, 3 Winkel einstellbar 15°, 30° oder 45°.
Teleskoplader KTH • Stabile Stahlkonstruktion, lackiert • Teleskopierbare Ausführung • 2 Wirbellasthaken, 14 mögliche Hakenpositionen • Höhenverstellbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert, 3 Winkel einstellbar 15°, 30° oder 45° • Innenliegender teleskopierbarer Teil 8-fach ausziehbar • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Zur Vergrößerung der Reichweite des Gabelstaplers

Technische Informationen


Attribute
2.221,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.643,11 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage