3310006245 Teleskop-Lader KTH-K 5,0 lackiert, Feuerrt 2050x550x600mm

Gabelstapler-Kranausleger Bauer Südlohn

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:KTH-K 5,0 L RAL 3000
Rubix:2866008
Hersteller:KTH-K 5,0 L RAL 3000
3310006245 Teleskop-Lader KTH-K 5,0 lackiert, Feuerrt 2050x550x600mm

Produktdetails : 3310006245 Teleskop-Lader KTH-K 5,0 lackiert, Feuerrt 2050x550x600mm


Teleskoplader KTH-K • Stabile Stahlkonstruktion • Längenfixe Ausführung • 1 Wirbellasthaken, 5 mögliche Hakenpositionen • Höhenverstellbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert, 3 Winkel einstellbar 15°, 30° oder 45° • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Zur Vergrößerung der Reichweite des Gabelstaplers

Technische Informationen


Attribute
2.012,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.394,40 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage