3310006235 Teleskoplader KTH 2,5 v

3310006235 Teleskoplader KTH 2,5 v

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:KTH 2,5 VERZINKT
Rubix:2865994
Hersteller:KTH 2,5 VERZINKT
3310006235 Teleskoplader KTH 2,5 v

Produktdetails : 3310006235 Teleskoplader KTH 2,5 v


Teleskoplader KT/KTH, feuerverzinkt• ZurVergrößerung der Reichweite des Gabelstaplers Robuste Stahlkonstruktion. Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen.• Teleskopierbare AusführungenInnenliegender teleskopierbarer Teil 8-fach ausziehbar.2 Wirbellasthaken, 14 mögliche Hakenpositionen.Typ KTH: höhenverstellbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert, 3 Winkel einstellbar 15°, 30° oder 45°.
Teleskoplader Modell KTH • Konstruktion: stabile Stahlkonstruktion • Lastarm: höhenverstellbare/neigbare Ausführung, innen liegender Arm ausziehbar und in den Auszugspositionen mit Steckbolzen sicherbar • 8-fach ausziehbarer Teleskoparm • Einfahrtaschen: für Gabelzinken, innen: B/C 184/84 mm • Kettensicherung: gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Wirbellasthaken: 2 Stück (14 mögliche Hakenpositionen) Lastangabe Position/Abstand//Traglast//Traglast: 1/ 695 mm/2500 kg/5000 kg 2/ 990 mm/2500 kg/3550 kg 3/1285 mm/2500 kg/2750 kg 4/1580 mm/1800 kg/2250 kg 5/1825 mm/1400 kg/1950 kg 6/2090 mm/1200 kg/1700 kg 7/2290 mm/1050 kg/1550 kg 8/2490 mm/ 950 kg/1400 kg 9/2690 mm/ 850 kg/1300 kg 10/2890 mm/770 kg/1200 kg 11/3090 mm/700 kg/1150 kg 12/3290 mm/650 kg/1050 kg 13/3490 mm/600 kg/1000 kg 14/3690 mm/560 kg/ 950 kg Modell KTH höhenverstellbar: Position/Abstand//Traglast//Traglast: 1/ 695 mm/2500 kg/5000 kg 2/ 990 mm/2500 kg/3550 kg 3/1285 mm/2500 kg/2750 kg 4/1580 mm/1800 kg/2250 kg 5/1825 mm/1400 kg/1950 kg 6/2090 mm/1200 kg/1700 kg 7/2290 mm/1050 kg/1550 kg 8/2490 mm/ 950 kg/1400 kg 9/2690 mm/ 850 kg/1300 kg 10/2890 mm/770 kg/1200 kg 11/3090 mm/700 kg/1150 kg 12/3290 mm/650 kg/1050 kg 13/3490 mm/600 kg/1000 kg 14/3690 mm/560 kg/ 950 kg

Technische Informationen


Attribute
2.271,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.703,03 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage