3310006220 Teleskop-Lader KTH 2,5 lackiert, Lichtbl 2200x540x560mm

3310006220 Teleskop-Lader KTH 2,5 lackiert, Lichtbl 2200x540x560mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:KTH 2,5 L RAL 5012
Rubix:2865991
Hersteller:KTH 2,5 L RAL 5012
3310006220 Teleskop-Lader KTH 2,5 lackiert, Lichtbl 2200x540x560mm

Produktdetails : 3310006220 Teleskop-Lader KTH 2,5 lackiert, Lichtbl 2200x540x560mm


Teleskoplader KT/KTH, RAL 5012 lichtblau• ZurVergrößerung der Reichweite des Gabelstaplers Robuste Stahlkonstruktion. Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen.• Teleskopierbare AusführungenInnenliegender teleskopierbarer Teil 8-fach ausziehbar.2 Wirbellasthaken, 14 mögliche Hakenpositionen.Typ KTH: höhenverstellbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert, 3 Winkel einstellbar 15°, 30° oder 45°.
Teleskoplader KTH • Stabile Stahlkonstruktion, lackiert • Teleskopierbare Ausführung • 2 Wirbellasthaken, 14 mögliche Hakenpositionen • Höhenverstellbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert, 3 Winkel einstellbar 15°, 30° oder 45° • Innenliegender teleskopierbarer Teil 8-fach ausziehbar • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Zur Vergrößerung der Reichweite des Gabelstaplers

Technische Informationen


Attribute
1.930,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.297,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage