3310006180 Teleskop-Lader KTH-K 2,5 lackiert, gborange 2050x540x560mm

Gabelstapler-Kranausleger Bauer Südlohn

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:KTH-K 2,5 L RAL 2000
Rubix:2866003
Hersteller:KTH-K 2,5 L RAL 2000
3310006180 Teleskop-Lader KTH-K 2,5 lackiert, gborange 2050x540x560mm

Produktdetails : 3310006180 Teleskop-Lader KTH-K 2,5 lackiert, gborange 2050x540x560mm


Teleskoplader KTH-K • Stabile Stahlkonstruktion • Längenfixe Ausführung • 1 Wirbellasthaken, 5 mögliche Hakenpositionen • Höhenverstellbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert, 3 Winkel einstellbar 15°, 30° oder 45° • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Zur Vergrößerung der Reichweite des Gabelstaplers

Technische Informationen


Attribute
1.745,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.076,73 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage