3310006115 Teleskoplader KT 2,5 v

3310006115 Teleskoplader KT 2,5 v

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:KT 2,5 VERZINKT
Rubix:2865982
Hersteller:KT 2,5 VERZINKT
3310006115 Teleskoplader KT 2,5 v

Produktdetails : 3310006115 Teleskoplader KT 2,5 v


Teleskoplader KT/KTH, feuerverzinkt• ZurVergrößerung der Reichweite des Gabelstaplers Robuste Stahlkonstruktion. Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen.• Teleskopierbare AusführungenInnenliegender teleskopierbarer Teil 8-fach ausziehbar.2 Wirbellasthaken, 14 mögliche Hakenpositionen.Typ KT: starre Ausführung.
Teleskoplader Modell KT • Konstruktion: stabile Stahlkonstruktion • Lastarm: starr • 8-fach ausziehbarer Teleskoparm • Einfahrtaschen: für Gabelzinken, innen: B/C 184/84 mm • Kettensicherung: gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Wirbellasthaken: 2 Stück (14 mögliche Hakenpositionen) Lastangaben Position/Abstand//Traglast//Traglast: 1/ 710 mm/2500 kg/5000 kg 2/ 1000 mm/2500 kg/3550 kg 3/ 1290 mm/2500 kg/2750 kg 4/ 1590 mm/1800 kg/2250 kg 5/ 1870 mm/1400 kg/1950 kg 6/ 2055 mm/1200 kg/1700 kg 7/ 2255 mm/1050 kg/1550 kg 8/2455 mm/ 950 kg/1400 kg 9/ 2655 mm/ 850 kg/1300 kg 10/ 2855 mm/770 kg/1200 kg 11/3055 mm/700 kg/1150 kg 12/3255 mm/650 kg/1050 kg 13/3455 mm/600 kg/1000 kg 14/3655 mm/560 kg/950 kg

Technische Informationen


Attribute
1.926,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.292,65 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage