3310005570 Gabelverlängerung GO 10050 Länge 2000 lackiert, swgr

3310005570 Gabelverlängerung GO 10050 Länge 2000 lackiert, swgr

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bauer Südlohn:3310005570, 30102765
Rubix:2864665
3310005570 Gabelverlängerung GO 10050 Länge 2000 lackiert, swgr

Produktdetails : 3310005570 Gabelverlängerung GO 10050 Länge 2000 lackiert, swgr


Gabelverlängerung, Ausführung offen, RAL 7021 schwarzgrau, 2000 mm• Flexibler Helfer beim Transport Geeignet für Lasten, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind. • Belastbar und sicher Stabile Stahlkonstruktion. Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken. Sicherung durch Steckbolzen. Gabelzinkenspitze konisch zulaufend. Achtung: Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt. Traglastdiagramm und Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers beachten. Die Gabelzinkenlänge muss mindestens 60 % der gesamten Verlängerung betragen.
Gabelverlängerung, Unterseite offen • Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet • Steckbolzenverriegelung verhindert ein Abrutschen • Oberseite geschlossen, Unterseite offen • Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken • Gabelzinkenspitze konisch zulaufend • Geeignet für Lasten, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind Hinweis: Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt. Traglastdiagramm und Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers beachten. Die Gabelzinkenlänge muss mindestens 60 % der gesamten Verlängerung betragen.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
475,00 exkl. MwSt.
/ Stück
565,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage