3310005320 Gabelverlängerung GG 12050 Länge 1800 lackiert, swgr
3310005320 Gabelverlängerung GG 12050 Länge 1800 lackiert, swgr
Siehe technische InformationenReferenzen
Bauer Südlohn:4475-47-5000-16
Rubix:2864640
Hersteller:4475-47-5000-16
Produktdetails : 3310005320 Gabelverlängerung GG 12050 Länge 1800 lackiert, swgr
Gabelverlängerung, Ausführung geschlossen, RAL 7021 schwarzgrau, 1800 mm• Flexibler Helfer beim Transport Geeignet für Lasten, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind. • Belastbar und sicher Stabile Stahlkonstruktion. Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken. Sicherung durch Steckbolzen. Gabelzinkenspitze konisch zulaufend. Achtung: Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt. Traglastdiagramm und Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers beachten. Die Gabelzinkenlänge muss mindestens 60 % der gesamten Verlängerung betragen.
Gabelverlängerung, geschlossen • Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet • Steckbolzenverriegelung verhindert ein Abrutschen • Ober- und Unterseite geschlossen • Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken • Gabelzinkenspitze konisch zulaufend • Geeignet für Lasten, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind Hinweis: Achtung: Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt. Traglastdiagramm und Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers beachten. Die Gabelzinkenlänge muss mindestens 60 % der gesamten Verlängerung betragen.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
701,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
834,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


