3310004825 Wiegehubwagen HUW 20SL Gbl 1140 mm Bereif. VGPUR 2to

Werkzeug / Messtechnik Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3310004825, 30203190
Rubix:2916505
3310004825 Wiegehubwagen HUW 20SL Gbl 1140 mm Bereif. VGPUR 2to

Produktdetails : 3310004825 Wiegehubwagen HUW 20SL Gbl 1140 mm Bereif. VGPUR 2to


Handgabelhubwagen HUW 20SL mit integrierter Waage • Robuste Bauweise • Einhändig sicher zu bedienen • Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit gummiertem Deichselgriff zum einfachen Heben, Senken und Fahren • Gut ablesbare LCD-Anzeige • Messbereich von 0 bis 2000 kg in 5 kg Schritten • Genauigkeit: 0–500 kg ±10 kg, 500–1000 kg ±20 kg, 1000–2000 kg ±30 kg • Einsatz: für einfache Wiegeaufgaben, wie z. B. für die Berechnung von Gesamtgewichten, um ein Überladen zu vermeiden • Bereifung: Vollgummi (VG), Polyurethan (PUR), verschleißarme und abriebfest Lieferung: 2x 1,5-V-AA-Batterien (ausreichend für ca. 3000 Wägungen). Hinweis: Die Kalibrierung erfolgt werksseitig.

Technische Informationen


Attribute
1.261,05 exkl. MwSt.
/ Stück
1.500,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage