3310002340 Stirnwandwagen 2513 500kg 1200x800mm

3310002340 Stirnwandwagen 2513 500kg 1200x800mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fetra:3310002340, 30206030
Rubix:2924862
3310002340 Stirnwandwagen 2513 500kg 1200x800mm

Produktdetails : 3310002340 Stirnwandwagen 2513 500kg 1200x800mm


Baukasten-System MultiVario-Transporter• Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt • Plattform, Stirn-, Längswände: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor • Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder:Optionale Luft-Bereifung: gegen Aufpreis, 220x70 mm • Naben: Rollenlager Luft Ø 220 mm: 285 mm • Pulver-Beschichtung: RAL 5007 blau
Stirnwandwagen • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Stirnwand, Ladefläche: Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor • Rollen: 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung • Naben: Rillenkugellager

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
281,68 exkl. MwSt.
/ Stück
335,20 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage