3310000455 Fassroller Typ 1360 Tragkraft 250 kg

3310000455 Fassroller Typ 1360 Tragkraft 250 kg

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fetra:1360
Rubix:2922806
Hersteller:1360
EAN:4017976013602

Produktdetails : 3310000455 Fassroller Typ 1360 Tragkraft 250 kg


Fassroller• Robuste Bauart Geschweißte Flachstahl-Konstruktion, Kreuzstreben nach unten durchgekröpft Ø 420 mm für 60 Liter Fässer, Außenring Innen-Ø 610 mm für 200 Liter Fässer. Pulverbeschichtet RAL 5007 brilliantblau. • Mit 4 Lenkrollen 2 Stück mit Feststeller, Räder aus Polyamid, Naben mit Gleitlagerung, Radgröße 80x35 mm. Dauerhaft oberflächengeschützt.

Technische Informationen


Attribute
127,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
152,06 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen