Referenzen
Bosch:2607017319
Rubix:1609442
EAN:3165140761734

Produktdetails : 2607017319 Schrauberbit Set PRO, 32-tlg.
Das Bosch Schrauberbit-Set umfasst 32 extra harte Bits, die für gängige Schraubarbeiten mit Bohrmaschinen und Schraubern entwickelt wurden. Geliefert in einem kompakten Koffer ist es für den universellen Einsatz mit den meisten Schraubwerkzeugen konzipiert.
Eigenschaften:
Das Bosch Schrauberbit-Set ist für Befestigungsarbeiten mit rotierenden Elektrowerkzeugen vorgesehen. Die extra harten Bits eignen sich für den universellen Einsatz und decken mehrere Antriebsprofile ab, um unterschiedliche Montageanforderungen zu erfüllen. Ein Quick-Change-Bithalter ermöglicht einen schnellen Wechsel der Bits, ohne das Bohrfutter des Schraubers lösen zu müssen. Die Bit-Erkennung wird durch eine Farbcodierung erleichtert, wodurch Auswahlfehler reduziert und Wechselvorgänge beschleunigt werden. Der kompakte Koffer mit transparentem Deckel ermöglicht eine sofortige Übersicht über den Inhalt und kann am Gürtel getragen werden, damit die Bits jederzeit griffbereit bleiben. Die Kompatibilität mit Werkzeugen der meisten Marken erleichtert die Integration in bereits ausgestattete Arbeitsumgebungen.
Spezifikationen:
• Anzahl der Teile: 32
• Referenz: 2 607 017 319
• Material der Bits: spezialwärmebehandelter S2-Stahl
• Bit-Reihe: Extra Hard
• Enthaltene Phillips-Bits: PH1, PH2 (x 2), PH3
• Enthaltene Pozidriv-Bits: PZ1, PZ2 (x 2), PZ3
• Enthaltene Sechskant-Bits: HEX 3, 4, 5, 6
• Enthaltene Torx-Bits: T10, T15, T20 (x 2), T25, T27, T30, T40
• Enthaltene Schlitz-Bits: S 3, 4, 5, 6
• Enthaltene Torx-Bits mit Bohrung: Th 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
• Aufnahme: 1/4" Sechskant
• Länge des Bithalters: 60 mm
• Länge der Bits: 25 mm
• Typ des Bithalters: universeller Quick-Change
• Material des Koffers: schlag- und sturzfester Hartkunststoff
Eigenschaften:
Das Bosch Schrauberbit-Set ist für Befestigungsarbeiten mit rotierenden Elektrowerkzeugen vorgesehen. Die extra harten Bits eignen sich für den universellen Einsatz und decken mehrere Antriebsprofile ab, um unterschiedliche Montageanforderungen zu erfüllen. Ein Quick-Change-Bithalter ermöglicht einen schnellen Wechsel der Bits, ohne das Bohrfutter des Schraubers lösen zu müssen. Die Bit-Erkennung wird durch eine Farbcodierung erleichtert, wodurch Auswahlfehler reduziert und Wechselvorgänge beschleunigt werden. Der kompakte Koffer mit transparentem Deckel ermöglicht eine sofortige Übersicht über den Inhalt und kann am Gürtel getragen werden, damit die Bits jederzeit griffbereit bleiben. Die Kompatibilität mit Werkzeugen der meisten Marken erleichtert die Integration in bereits ausgestattete Arbeitsumgebungen.
Spezifikationen:
• Anzahl der Teile: 32
• Referenz: 2 607 017 319
• Material der Bits: spezialwärmebehandelter S2-Stahl
• Bit-Reihe: Extra Hard
• Enthaltene Phillips-Bits: PH1, PH2 (x 2), PH3
• Enthaltene Pozidriv-Bits: PZ1, PZ2 (x 2), PZ3
• Enthaltene Sechskant-Bits: HEX 3, 4, 5, 6
• Enthaltene Torx-Bits: T10, T15, T20 (x 2), T25, T27, T30, T40
• Enthaltene Schlitz-Bits: S 3, 4, 5, 6
• Enthaltene Torx-Bits mit Bohrung: Th 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
• Aufnahme: 1/4" Sechskant
• Länge des Bithalters: 60 mm
• Länge der Bits: 25 mm
• Typ des Bithalters: universeller Quick-Change
• Material des Koffers: schlag- und sturzfester Hartkunststoff
Stärken
• Abdeckung mehrerer Antriebsprofile, sodass unterschiedliche Schraubarbeiten mit nur einem Set durchgeführt werden können
• Schnelle Identifizierung der Bits dank Farbcodierung, wodurch Suchzeiten reduziert werden
• Sicherer Halt und schneller Bitwechsel durch den Schnellwechsel-Bithalter
• Schnelle Identifizierung der Bits dank Farbcodierung, wodurch Suchzeiten reduziert werden
• Sicherer Halt und schneller Bitwechsel durch den Schnellwechsel-Bithalter
Anwendungen
Das Bosch Professional Schrauberbit-Set wird für Befestigungsarbeiten mit Bohrmaschinen oder elektrischen Schraubern eingesetzt, insbesondere bei Montage-, Zusammenbau- oder Wartungsarbeiten. Das Modell 2607017319 eignet sich für den Einsatz in Werkstätten, auf Baustellen oder bei technischen Einsätzen, bei denen häufige Bitwechsel erforderlich sind. Die universelle Kompatibilität ermöglicht den Einsatz in Umgebungen mit verschiedenen Marken, während der tragbare Koffer mobile Anwendungen und wiederholte Einsätze erleichtert.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 32 |
|---|---|
| Abdruck | mehrfachdruck |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
