53516 PaxTower 1T - Klappgerüst, Arbeitshöhe 7,55 m

Werkzeug / Messtechnik Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3210036465, 30655649
Rubix:2914559
3210036465 PaxTower 1T T0,72xB1,80 m Arbeitshöhe 7,55 m

Produktdetails : 53516 PaxTower 1T - Klappgerüst, Arbeitshöhe 7,55 m


Gerüst PaxTower 1T • Gerüstteile: Aluminium • Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick • Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff: kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen • Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert • Holm- und Sprossendurchmesser: 45 mm • Lenkrollen: Ø 125 mm mit Feststellbremse (durch Rollenadapter zu spindelbaren Rollen aufrüstbar) • Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200 kg/m²) • EN 1004-1, Gerüsthöhe 1,65 m ohne Ausleger Hinweis: Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten! Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Informationen


Attribute
3.938,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.686,22 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage