3210036275 Uni-Breit-Gerüst P2 Arbeitshöhe 5,5m Layher

3210036275 Uni-Breit-Gerüst P2 Arbeitshöhe 5,5m Layher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Layher:1402103
Rubix:2935800
3210036275 Uni-Breit-Gerüst P2 Arbeitshöhe 5,5m Layher

Produktdetails : 3210036275 Uni-Breit-Gerüst P2 Arbeitshöhe 5,5m Layher


Universalgerüst Uni Breit P2

• Innovative Verbindungstechnik
Einfache Montage mit Layher Einrastklaue.
• Sicheres Fahrgerüst
Mit doppelt breitem Arbeitsboden für sicheren Stand.
Voreilender Seitenschutz dank Sicherheitsaufbau P2.
• Maße
Max. Arbeitshöhe: 13,38 m.
Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 2,85 m.
Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3).

Ballast nicht im Lieferumfang enthalten.
Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten sind der Aufbau- und Verwendungsanleitung zu entnehmen. Die Aufbau- und Verwendungsanleitung ist während des Auf-, Um- oder Abbaus des Fahrgerüsts immer zu beachten!

Aufbau Universalgerüst:
• Aufstecken der ersten Standleiter.
• Anbringen der Uni Montagehaken und Positionierung der zweiten Standleiter zur Montage der Rückenlehnen.
• Standleiter mit Rückenlehne nach oben schwenken und aufstecken.
• Diagonalen und Durchstiegsbrücke einsetzen.
• Auf nächste Ebene aufsteigen und zusätzliche Rückenlehnen auf 0,5 m einbauen.
Gerüst Uni Breit P2 • Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage, Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten • Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100), auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg, vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert • Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit, lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich Hinweis: Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar. Für noch mehr Sicherheit und komfortableren Aufstieg kann das Uni Breit P2 auch mit breiten Trittstufen ausgestattet werden.

Technische Informationen


Attribute
4.170,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.962,73 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage