3210036170 Rollbock Staro 1,95x1,95m Bühne Layher

3210036170 Rollbock Staro 1,95x1,95m Bühne Layher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Layher:7000
Rubix:2934633
3210036170 Rollbock Staro 1,95x1,95m Bühne Layher

Produktdetails : 3210036170 Rollbock Staro 1,95x1,95m Bühne Layher


Fahrgerüst Staro Rollbock• Fertiggerüst mit großem Arbeitsboden Optimal für die zügige Bearbeitung großer Deckenflächen, Montage von Bauteilen oder Installationen unter der Decke. Viel Bewegungsfreiheit und Platz z. B. für die Lagerung von Werkzeug und Material. • Ausführung Grundgerüst: aus Aluminium. Geländer und Zwischengeländer: aus Aluminium, einfach einzurasten. Arbeitsböden: aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage. Lenkrollen: Ø 150 mm, mit zentrischer Lasteneinleitung nach der Arretierung für besondere Standfestigkeit. Standrohr: 1,95 m lang, mit Bohrung im Abstand von 110 mm für die Höhenanpassung. • Technische Daten Arbeitshöhe: bis 3,90 m. Fläche Arbeitsbühne: 1,95x1,95 m. Zulässige Verkehrslast: 1,5 kN/m² (Gerüstgruppe 2).
Staro Rollbock • Für das Bearbeiten großer Deckenflächen oder für Montagen von Bauteilen bzw. Installationen unter der Decke • Viel Bewegungsfreiheit und Platz zur griffbereiten Lagerung von Werkzeug und Material • Grundgerüst aus Aluminium, Rückenlehnen und Zwischengeländer aus Aluminium sind einfach einzurasten • Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100) • Stabile Lenkrollen (Ø 150 mm) mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit • Standrohr (1,95 m lang) mit Bohrungen im Abstand von 11 cm für Höhenanpassung

Technische Informationen


Attribute
1.855,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.208,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage