3210033730 LM-Treppe 45° 7 Stufen, 1000 mm breit, Höhe 1,50 m

Werkzeug / Messtechnik Zarges

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:40055346
Rubix:2916203
3210033730 Treppe mit Handlauf 45G 7 Stufen 1000 mm breit Höhe 1,50 m

Produktdetails : 3210033730 LM-Treppe 45° 7 Stufen, 1000 mm breit, Höhe 1,50 m


Industrietreppe 45°, mit einem Handlauf • Flexible Montage • Holme aus hochfesten Alu-Stangenpressprofilen mit Schraubkanälen. • Neigung 45° für einen bequemen Aufstieg • Rutschsicher geriefter Stufenbelag aus Aluminium (R10) • Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg • Maximale Stufenbelastung: 150 kg • Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14122 Pflicht, beidseitiger Handlauf optional (bei einem Wandabstand > 200 mm Pflicht) Lieferung: Mit zwei Wand- und Bodenkonsolen zur Befestigung der Treppe. Hinweis: Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung. Auf Anfrage mit Stahl-Gitterrost-Belag (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrostbelag (R13). Weitere nützliche Komponenten wie zweiter Handlauf, Einhängekonsolen, Hakensatz und Kunststoffauflagen in Standardausführung und elektrisch ableitfähig auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
1.085,97 exkl. MwSt.
/ Stück
1.292,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage