3210033545 Plattformtreppe fahrbar 45° 12 Stufen, 800 mm breit, Höhe 2,

Werkzeug / Messtechnik Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3210033545, 30655154
Rubix:2914605
3210033545 Plattformtreppe fahrb 45G 12 Stu. 800 mm breit Höhe 2,79 m

Produktdetails : 3210033545 Plattformtreppe fahrbar 45° 12 Stufen, 800 mm breit, Höhe 2,


Plattformtreppe, fahrbar • Material: Aluminium • Stufen- und Plattformbelag: serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10) • Mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer • Neigung: 45°, für bequemen Aufstieg • Plattformlänge: 600 mm • Schnelle und einfache Montage: Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad • Gesamtbelastung: max. 300 kg • Stufenbelastung: max. 150 kg • Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122 Hinweis von Firma ZARGES: Empfehlung das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen. Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Technische Informationen


Attribute
4.131,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.916,13 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage