3210030480 Comfortstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 8 Stufen
3210030480 Stleit. Comfortstep B 2x8 Stu. L-Länge 2,18 m Arbhö 3,50 m
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:3210030480, 30612284
Rubix:2915993
Produktdetails : 3210030480 Comfortstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 8 Stufen
Stufenstehleiter Comfortstep B, beidseitig begehbar• Sicher beidseitig begehbar Stufen mit 80 mm tiefer Auftrittsfläche. • Abriebfeste und eloxierte Holme Stufen-Holm-Verbindung aus Alu-Stangenpressprofilen. Stufen-Vorderkanten mit schienbeinschonender Polsterung. Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen. • Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Stufenstehleiter Comfortstep B, beidseitig begehbar • Material: Aluminium • Holme: abriebfest und eloxiert • Stufen-Holm-Verbindung: aus Alu-Stangenpressprofilen • Stufen: mit 80 mm tiefer Auftrittsfläche • Stufen-Vorderkanten mit schienbeinschonender Polsterung • Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen • Belastung: max. 150 kg Hinweis: Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
575,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
685,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

