3210030465 Comfortstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 5 Stufen

3210030465 Stleit. Comfortstep B 2x5 Stu. L-Länge 1,38 m Arbhö 2,75 m

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:3210030465, 30612281
Rubix:2915990
3210030465 Stleit. Comfortstep B 2x5 Stu. L-Länge 1,38 m Arbhö 2,75 m

Produktdetails : 3210030465 Comfortstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 5 Stufen


Stufenstehleiter Comfortstep B, beidseitig begehbar• Sicher beidseitig begehbar Stufen mit 80 mm tiefer Auftrittsfläche. • Abriebfeste und eloxierte Holme Stufen-Holm-Verbindung aus Alu-Stangenpressprofilen. Stufen-Vorderkanten mit schienbeinschonender Polsterung. Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen. • Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Stufenstehleiter Comfortstep B, beidseitig begehbar • Material: Aluminium • Holme: abriebfest und eloxiert • Stufen-Holm-Verbindung: aus Alu-Stangenpressprofilen • Stufen: mit 80 mm tiefer Auftrittsfläche • Stufen-Vorderkanten mit schienbeinschonender Polsterung • Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen • Belastung: max. 150 kg Hinweis: Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
346,13 exkl. MwSt.
/ Stück
411,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage