3210028510 Muldenkipper 450l gr mit Ablasshahn+Sieb

3210028510 Muldenkipper 450l gr mit Ablasshahn+Sieb

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fetra:3210028510
Rubix:2923671
EAN:4017976247021

Produktdetails : 3210028510 Muldenkipper 450l gr mit Ablasshahn+Sieb


Muldenkipper, RAL 7016 anthrazitgrau

• Robuste Bauart
Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech.
Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt.
Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen.
• Sichere Bedienung
Gefahrfreies und bequemes Handling durch Rohrschiebegriff, Trittblech und Kippsicherung.
• Fahrbar und für Staplerbetrieb-mit TOTALSTOP
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der EN 1757-3.
• Entleerung
Der Kippvorgang wird manuell ausgelöst.
TPE-Bereifung 200x40 mm, Naben mit Rollenlager.

Technische Informationen


Attribute
652,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
775,88 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage