3210028435 Klappbodenbehälter BKB 1000 v

3210028435 Klappbodenbehälter BKB 1000 v

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:3210028435, 30911286
Rubix:2865394
3210028435 Klappbodenbehälter BKB 1000 v

Produktdetails : 3210028435 Klappbodenbehälter BKB 1000 v


Klappbodenbehälter, Typ BKB (konischer Behälter), verzinkt• Stabile Stahlkonstruktion Mit umlaufendem Randprofil und Aufnahme für Gabelstapler und Kran. Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar. • Konischer Behälter – ineinander stapelbar Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen. • Leichtes Befüllen und Entleeren Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz möglich. Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe. • Oberfläche Feuerverzinkt nach EN ISO 1461. • Optionales Zubehör Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen sowie Zentrierwände und Rollen (3091.1256) können optional bestellt werden.
Klappbodenbehälter, Typ BKB • Material: stabile Stahlblechkonstruktion mit umlaufendem Randprofil • Konischer Behälter: ineinander stapelbar • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz • Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran • Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar • Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe Hinweis: Zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen.

Technische Informationen


Attribute
1.208,40 exkl. MwSt.
/ Stück
1.438,00 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage