3210028370 Klappbodenbehälter BKB 500 l

3210028370 Klappbodenbehälter BKB 500 l

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bauer Südlohn:3210028370, 30911661
Rubix:2865399
3210028370 Klappbodenbehälter BKB 500 l

Produktdetails : 3210028370 Klappbodenbehälter BKB 500 l


Klappbodenbehälter, Typ BKB (konischer Behälter) (lackiert nach RAL)• Stabile Stahlkonstruktion Mit umlaufendem Randprofil und Aufnahme für Gabelstapler und Kran. Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar. • Konischer Behälter – ineinander stapelbar Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen. • Leichtes Befüllen und Entleeren Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz möglich. Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe. • Oberfläche lackiert• Optionales Zubehör Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen sowie Zentrierwände und Rollen (3091.1256) können optional bestellt werden.
Klappbodenbehälter, Typ BKB • Material: stabile Stahlblechkonstruktion mit umlaufendem Randprofil • Konischer Behälter: ineinander stapelbar • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz • Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran • Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar • Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe Hinweis: Zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
894,90 exkl. MwSt.
/ Stück
1.064,93 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage