3210027690 Sp--Kaswag.SKW-ET400,lack.,Feuerrt1320x900x1090400ltr.

3210027690 Sp--Kaswag.SKW-ET400,lack.,Feuerrt1320x900x1090400ltr.

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:3210027690, 30912180
Rubix:2865952
3210027690 Sp--Kaswag.SKW-ET400,lack.,Feuerrt1320x900x1090400ltr.

Produktdetails : 3210027690 Sp--Kaswag.SKW-ET400,lack.,Feuerrt1320x900x1090400ltr.


Späne-Kastenwagen, Typ SKW-ET (lackiert nach RAL)• Zur manuellen Entleerung, (auch ebenerdig) Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung und Schiebegriff. Grundrahmen aus Profilstahl. Mit Federkippsicherung. Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Öl- und wasserdicht verschweißt. • Mit Siebblech und Ablasshahn 1 Zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. • Oberflache lackiert• Bereifung2 Räder + 1 Lenkrolle aus Vollgummi Ø 250 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller.
Späne-Kastenwagen, Typ SKW-ET • Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt, mit Randverstärkung • Grundrahmen: aus Profilstahl • Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen • Einfahrtaschen: mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm: 465/170/55 • Räder und Lenkrollen aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm Hinweis: Geeignet für die Spänesammlung mit ebenerdiger Entleermöglichkeit.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
790,00 exkl. MwSt.
/ Stück
940,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage