3210027420 Muldenkipper o. SiebHahn 600 Liter, m.2 Lenkrollen

Werkzeug / Messtechnik Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3210027420, 30409921
Rubix:2934205
3210027420 Muldenkipper o. SiebHahn 600 Liter, m.2 Lenkrollen

Produktdetails : 3210027420 Muldenkipper o. SiebHahn 600 Liter, m.2 Lenkrollen


Muldenkipper, ohne Sieb und Ablasshahn • Ohne Sieb und Ablasshahn • Pulverbeschichtet in RAL 5012 lichtblau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar) • Wasser- und ölfest verschweißte Mulde aus 2 mm Stahlblech • Zweifach abgekanteter Wannenrand, verstärkte Ecken und Schüttkanten • Ideal für den innerbetrieblichen Transport von Spänen, Abfällen und Massenteilen • Serienmäßige Staplertaschen, Tragkraft max. 600 kg (mit 1 Lenkrolle max. 400 kg) • Stationäre Ausführung ohne Räder für den Staplertransport oder fahrbar mit Rädern aus Vollgummi, 200x50 mm, mit blaugrauer, spurloser Lauffläche (Lenkräder mit Feststeller) • Gefahrenfreies und bequemes Handling durch automatische Kippsicherung und zweiten (zusätzlichen) Schiebebügel

Technische Informationen


Attribute
900,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.071,00 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar