3210027360 Muldenkipper o. SiebHahn 250 Liter, m. 1 Lenkrolle

Werkzeug / Messtechnik Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3210027360, 30409909
Rubix:2934193
3210027360 Muldenkipper o. SiebHahn 250 Liter, m. 1 Lenkrolle

Produktdetails : 3210027360 Muldenkipper o. SiebHahn 250 Liter, m. 1 Lenkrolle


Muldenkipper, ohne Sieb und Ablasshahn • Ohne Sieb und Ablasshahn • Pulverbeschichtet in RAL 5012 lichtblau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar) • Wasser- und ölfest verschweißte Mulde aus 2 mm Stahlblech • Zweifach abgekanteter Wannenrand, verstärkte Ecken und Schüttkanten • Ideal für den innerbetrieblichen Transport von Spänen, Abfällen und Massenteilen • Serienmäßige Staplertaschen, Tragkraft max. 600 kg (mit 1 Lenkrolle max. 400 kg) • Stationäre Ausführung ohne Räder für den Staplertransport oder fahrbar mit Rädern aus Vollgummi, 200x50 mm, mit blaugrauer, spurloser Lauffläche (Lenkräder mit Feststeller) • Gefahrenfreies und bequemes Handling durch automatische Kippsicherung und zweiten (zusätzlichen) Schiebebügel

Technische Informationen


Attribute
679,50 exkl. MwSt.
/ Stück
808,60 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar