3210027220 Kippbehälter m. Abrollsys 2,1 ,1720x1870x1095mm,rt

3210027220 Kippbehälter m. Abrollsys 2,1 ,1720x1870x1095mm,rt

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:3210027220, 30911626
Rubix:2865373
3210027220 Kippbehälter m. Abrollsys 2,1 ,1720x1870x1095mm,rt

Produktdetails : 3210027220 Kippbehälter m. Abrollsys 2,1 ,1720x1870x1095mm,rt


Kippbehälter, Typ EXPO® mit Abrollsystem (lackiert nach RAL)• Kompakte Bauform Aus 3 mm Stahlblech mit stabilen Grundrahmen,Einfahrtaschen und umlaufenden Randprofil am Wannenblech. • Mit günstigem Lastenschwerpunkt Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz möglich. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Oberfläche lackiert• Optionales Zubehör Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen. Rollensatz Kat-Nr. 3091.1256.
Kippbehälter Typ EXPO®, mit Abrollsystem • Wanne: 3 mm Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: mit Einfahrtaschen • Kompakte Bauform • Günstiger Lastschwerpunkt • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz • Rollen nachrüstbar Hinweis: Öl- und wasserdicht oder Anhängervorrichtung mit Deichsel sind auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.664,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.980,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage