3210027120 Kippbehälter m. Abrollsys 0,6 ,1260x1070x835mm,rt

3210027120 Kippbehälter m. Abrollsys 0,6 ,1260x1070x835mm,rt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3210027120, 30911610
Rubix:2865332
3210027120 Kippbehälter m. Abrollsys 0,6 ,1260x1070x835mm,rt

Produktdetails : 3210027120 Kippbehälter m. Abrollsys 0,6 ,1260x1070x835mm,rt


Kippbehälter, Typ EXPO® mit Abrollsystem (lackiert nach RAL)• Kompakte Bauform Aus 3 mm Stahlblech mit stabilen Grundrahmen,Einfahrtaschen und umlaufenden Randprofil am Wannenblech. • Mit günstigem Lastenschwerpunkt Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz möglich. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Oberfläche lackiert• Optionales Zubehör Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen. Rollensatz Kat-Nr. 3091.1256.
Kippbehälter Typ EXPO®, mit Abrollsystem • Wanne: 3 mm Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: mit Einfahrtaschen • Kompakte Bauform • Günstiger Lastschwerpunkt • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz • Rollen nachrüstbar Hinweis: Öl- und wasserdicht oder Anhängervorrichtung mit Deichsel sind auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
909,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.082,31 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage