3210026565 Kippbeh. BKC 300 lackiert, Lichtbl 2310x2280x1220mm 3000 l

3210026565 Kippbeh. BKC 300 lackiert, Lichtbl 2310x2280x1220mm 3000 l

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:BKC 300 L RAL 5012
Rubix:2865202
Hersteller:BKC 300 L RAL 5012
3210026565 Kippbeh. BKC 300 lackiert, Lichtbl 2310x2280x1220mm 3000 l

Produktdetails : 3210026565 Kippbeh. BKC 300 lackiert, Lichtbl 2310x2280x1220mm 3000 l


Kippbehälter, Typ BKC (lackiert nach RAL)• Mit seitlichem Drehlager Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. • Günstiger Kippwinkel Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich. Mit Aufrichter zur Rückführung in die Grundposition.. • Oberfläche lackiert • Deckel (optional) Verzinkt, lässt sich 4-teilig öffnen. Hydraulische Ausführung auf Anfrage.
Kippbehälter Typ BKC • Mit seitlichem Drehlager • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich • Mit Aufrichter zur Rückführung in die Grundposition • Hydraulische Ausführung auf Anfrage

Technische Informationen


Attribute
2.906,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.458,20 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage